Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sistema de Detección de Fisuras Tintes Penetrantes

Sistema de detección de fisuras con tinte
SPRAY PENETRANTE DE FISURAS 400ML

Nº de art. 0890201504
EAN 4061975958372
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Sistema de Detección de Fisuras Tintes Penetrantes

Nº de art. 0890201504

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tintes penetrantes para la inspección de defectos en materiales sometidos a procesos de soldadura o fundición en metales ferrosos y no ferrosos.

Fácil aplicación y resultados inmediatos.


  • Permite realizar ensayos no destructivos ya sea en terreno o taller.

  • Sistema rápido y económico para la inspección de materiales no porosos.


Reduce reclamos por fallos generados en el proceso productivo.


  • Previene fallas asociadas a fisuras y grietas en componentes sometidos a esfuerzos.
Aviso

Las irregularidades de la superficie serán expuestas en color rojo una vez que el revelador expulse el penetrante desde el interior de las fisuras o poros.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Recomendado para la inspección de grietas, fisuras, poros y todo tipo de irregularidades en materiales no porosos.

Instrucciones

Limpiar cuidadosamente la superficie removiendo cualquier residuo de aceite, grasa o suciedad. Utilizar Limpiador Industrial Art. Nº08901082. Aplicar una fina película de tinte penetrante Art. Nº 0890201504, agitando previamente el envase. Esperar entre 15 y 20 minutos. Remover el exceso de penetrante utilizando un paño humedecido con Limpiador Industrial Art. Nº08901082. No pulverizar el solvente directamente sobre la superficie. Una vez que la superficie esté seca, aplicar una fina película de revelador Art. Nº0890201505. Evitar en todo momento el exceso de producto. Esperar de 7 a 30 minutos.

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

DISCO FLAP CERAMICO 115MM GRANO 60

Resistente disco de rectificado con valores de alto rendimiento. Arranque rápido de material y corte extraordinariamente rápido en acero inoxidable y aleaciones ricas de acero.
x 10 unid.

LIMPIADOR INDUSTRIAL 500ML

GUANTE NITRILO AZUL 0,07 TALLE M

Guante de nitrilo desechable e impermeable
x 100 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas